Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC / 1.5A, SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-1496
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2808BLBR
EAN/GTIN:
     5059043490687
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 6.3V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 750mA

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
6.3V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
750mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1221496, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2808BLBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.