Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0 Überlastrelais 4P, 110 V, 4 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-1016
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWCA0-04-00D13
EAN/GTIN:
     5059040985582
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Steuerspannung = 110 V
Kontaktnennstrom = 10 A (AC1)
Kontakt-Konfiguration = 4P
Kontaktnennspannung = 690 V
Montageart = DIN-Schienenmontage
Serie = CWCA0
Kontakt-Konfiguration = 4 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 4
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorlastüberwachungsrelais, 1221016, Automation, Schütze, WEG, CWCA00400D13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 9,64*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,88*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 12,56*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 7,12*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U001
ab € 49,27*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D025
ab € 55,03*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 60,54*
Zubehör
WEG
RCC0-3 D55
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.