Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex Dämmerungsschalter, Gleichspannung DC, PWM Dimmung / 18mA, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-0321
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1370EST16TC
EAN/GTIN:
     5059043149240
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Ausgangsstrombereich = 18mA
Eingangsspannung = 6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 16

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
18mA
Eingangsspannung:
6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 1220321, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1370EST16TC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.