Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NPN Darlington-Paar ULN2003AD 50 V 0,5 A, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-8478
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
A range of Darlington transistor arrays from Texas Instruments suitable for a wide range of medium to high current driver applications.
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 0,5 A
Kollektor-Emitter- = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Transistor-Konfiguration = Gemeinsamer Impulsgeber
Anzahl der Elemente pro Chip = 7
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,6 V
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, darlingtontransistor, 1218478, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Transistoren Darlington, Texas Instruments
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,27*
1
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,43*
1
€ 4,50*
ab € 0,54*
€ 0,74*
1
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DCH010505SN7
ab € 4,51*
Zubehör
Texas Instruments
TL431AIDBZR
ab € 0,0776*
Zubehör
Texas Instruments
ISO7242CDW
ab € 2,66*
Zubehör
Texas Instruments
OPA4350UA
ab € 5,86*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117-33CDCYR
ab € 0,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG