Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromschleifensender XTR110KU, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-8290
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR110KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Current Sensor
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Ruhestrom = 3mA
Linearitätsfehler = 0.2%
Ausgangsstrom = 4 ? 20 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10.28 x 7.52 x 2.35mm
Höhe = 2.35mm
Länge = 10.28mm
Breite = 7.52mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Stromschleife mit 4 mA bis 20 mA, Texas Instruments
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, current sensor, 1218290, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Schleifenstrom-Übertrager, Texas Instruments, XTR110KU
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 11,81*
1
€ 4,50*
ab € 11,82*
€ 14,05*
1
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 16,15*
1
€ 4,00*
ab € 17,51*
€ 21,34*
1
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 472,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ISO124P
ab € 12,54*
Zubehör
Texas Instruments
RCV420JP
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG