Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idealtek Colibri Smart Tweezers® Pinzette für SMD- und durchkontaktierte LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-7794
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ST-LED
EAN/GTIN:
     5060641288514
Suchbegriffe:
Beleuchtete Pinzette
LED Pinzette
LED-Tester
Leuchtpinzette
Zubehör Typ = LED-Prüfer Smart Tweezers
Geeignet für den Einsatz mit = SMD- und durchkontaktierte LEDs

Integrierter leistungsstarker Li-Ion-Akku, micro-USB-Ladekabel. Die 180-mAh-20-Stunden-LiPo-Konstantbatterie kann über einen beliebigen Standard-USB-Anschluss oder ein USB-Wandladegerät aufgeladen werden. Ideal-tek-Smart-Pinzetten-LED-Prüfer ST-LED. Ideal-tek-ST-LED ist eine spezialisierte Lösung zum Prüfen und Verifizieren von SMD- und Durchsteck-LEDs. Seine Bauweise kombiniert eine hochwertige vergoldete Pinzette und einen digitalen adaptiven LED-Prüfer in einem kompakten, leichten, batteriebetriebenen Messgerät. Eigenschaften und Vorteile. Praktische Einhandbedienung Instrument der Wahl für SMD-Bauelemente Automatische Erkennung und Anzeige der LED–Polarität Anzeige des Durchlassspannungsabfalls Einstellbarer Konstantprüfstrom von 1 bis 30 mA Einstellbarer Tastarbeitszyklus von 10 bis 1000 ms Optische Kontrolle der LED-Helligkeit Optische Kontrolle der LED-Farbe OLED-Display Integrierter Li-Ion-Akku Abmessungen: 148 x 20 x 15 mm Gewicht: 29 g (1 Unze)
Weitere Suchbegriffe: Messpinzette, Pinzette SMD, Prüfpinzette, SMD-LED, SMD-Pinzette, Testpinzette, smd-led, 1217794, Prüf- und Messtechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte Zubehör, Idealtek, STLED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 120,98*
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 123,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.