Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Rot 2 V, 0,47 LM, 160° rechteckige Linse 2012 / 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-7783
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS R976
EAN/GTIN:
     5059041138802
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 146 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 160°
Lichtstrom = 0,47 LM
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 633 nm
Abmessungen = 2.0 x 1.25 x 0.8mm
Linsenfarbe = Klar

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0805. Die CHIPLED 0805-Familie von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Serie von kompakten SMD-LEDs mit einer Abmessung gemäß Standard 0805. Sie besitzen ein rechteckiges Gehäuse mit flacher Oberseite. Die CHIPLED 0805 ist eine kompakte LED, die ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet ist. Die CHIPLED 0805-LEDs sind in verschiedenen Farben erhältlich und geeignet für optische Anzeigen, Displayhinterleuchtung, Bodenmarkierungsbeleuchtung und Spielwaren.. Merkmale der LEDs der Serie CHIPLED 0805: Gehäuse nach Industriestandard 0805 Gehäuseabmessungen: 2,0 x 1,25 x 0,8 mm Farbloses diffuses Harz
Weitere Suchbegriffe: 1217783, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, OSRAM Opto Semiconductors, LSR976
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0461*
1
Frei Haus
ab € 0,0995*
€ 0,1734*
5
€ 5,95*
ab € 0,0442*
€ 0,309*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 184,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,114*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.