Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 300mA, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-6409
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CAT4139TD-GT3
EAN/GTIN:
     5059042117332
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 300mA
Eingangsspannung = 2,2 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 24V
Nennstrom = 0 → 300mA

DC-DC-LED-Treiber, ON-Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300mA
Eingangsspannung:
2,2 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
24V
Nennstrom:
0 → 300mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1216409, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, CAT4139TDGT3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.