Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 120mA, TQFN 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-6407
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CAT3604VHV4-GT2
EAN/GTIN:
     5059042117301
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 120mA
Eingangsspannung = 2,5 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = TQFN
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 6V

DC-DC-LED-Treiber, ON-Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
120mA
Eingangsspannung:
2,5 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
TQFN
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
6V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 1216407, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, CAT3604VHV4GT2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.