Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC16F628A-I/P, PIC 8 bit 224 B RAM, 3,5 kB Flash, PDIP 18-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121-4233
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F628A-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = PIC16F628A
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 3,5 kB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 224 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Versorgungsspannnung typ. = 3 ? 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PIC16F627A/628A/648A Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F627A/628A/648A-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, bis zu 3,5 KB Programmspeicher, 224 Byte RAM und Daten-EEPROM von bis zu 128 Byte. Auf der Platine befindet sich ein Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 16 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. Zwei Komparatoren Erfassungs-/Vergleichs-/PWM-Modul Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, eeprom pdip, 1214233, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F628AIP
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,09*
1
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,12*
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,70*
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC162058
ab € 24,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 783,52*
Zubehör
Microchip Technology
AC244008
ab € 350,76*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 65,24*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 98,85*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,06*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 420,23*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG