Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gerätegehäuse Polycarbonat 110x80x85mm - Herst.Art-Nr.: PC B 85 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-119-5525
Hersteller:  Fibox
Herst.-Nr.:  PC B 85 G
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Gehäuse, Gerätegehäuse, Polycarbonat, 110x80x85mm, grauer Deckel, Piccolo, IP67 // Gehäusefarbe=Hellgrau (RAL 7035), Höhe außen=85mm, Länge außen=80mm, Breite außen=110mm, Schutzart=IP66/67, Deckelfarbe=Hellgrau, Deckelfarbe RAL=Hellgrau (RAL 7035) // Piccolo-Serie, IP67, Polykarbonat / Installations-Gehäuse mit durchsichtigem Deckel, IP65 / Hochwertige, doppelt isolierte, halogenfreie Polycarbonatgehäuse mit durchsichtigem Deckel / Ober- und Unterteile sind mit einem Nut- und Federsystem mit Neopren-Dichtung ausgestattet / Befestigungsöffnung und Schrauben zur Deckelmontage liegen außerhalb der Dichtung und verhindern damit das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und gewährleisten einen Schutz des Gehäuses entsprechend IP65 / Die Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl sind unverlierbar mit dem Deckel verbunden / Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +100°C / Gehäusefarbe Grau nach RAL 7035
... > Polycarbonat-Gehäuse > Polycarbonatgehäuse > Piccolo-Serie, IP67, Polykarbonat
Weitere Suchbegriffe: Polycarbonat-Gehäuse, Polycarbonatgehäuse, Piccolo-Serie IP67 Polykarbonat, 1195525, Gehäuse, Metallgehäuse, Edelstahlgehäuse, Gehäuse-Edelstahl, Gehäuse Edelstahl, Edelstahl Gehäuse
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 16,26*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 22,23*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fibox
B MP
€ 1,90*
€ 2,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG