Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WIMA Polyesterkondensator (PET), Durchsteckmontage 470nF 40 V ac, 63 V dc ±20%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-118-016
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS02/0.47/63/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
KT-Kondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = MKS02
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = PET
Länge = 4.6mm
Tiefe = 4.6mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 4.6 x 9 x 4.6mm
Toleranz Plus = +20%

Sub-Min.-Typ MKS. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
MKS02
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
PET
Länge:
4.6mm
Tiefe:
4.6mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
4.6 x 9 x 4.6mm
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, folienkondensator 470nf, folienkondensator pet, 118016, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, WIMA, MKS020476320
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 7,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.