Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yamaichi PLCC Sockel Buchse 32-polig 1.27mm vergoldete Kontakte Durchsteckmontage Löten H. 19.5mm 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117-8514
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0324-453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
Testsockel, Clamshell, für PLCCs. ICs werden von federbelastetem Deckel mit Scharnieren und Einrastfunktion gehalten. Leichter, wiederholbarer Zugang für Testzwecke. Material und elektrische Daten sind für volles Leistungsvermögen ausgelegt. Gehäusewerkstoff: glasfaserverstärktes Polyethersulfon (PES). Kontaktwerkstoff: Berylliumkupfer. Kontaktvergütung: Gold. Isolationswiderstand 1000 M? (bei 500 V DC). Kontaktwiderstand 30 m? (bei 10 mA). Nennstrom 1 A. Betriebstemperatur –55 bis 170 °C. Lebensdauer 10000 Einsteckvorgänge
Gender = Female
Anzahl der Kontakte = 32
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Raster = 1.27mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PES
Weitere Suchbegriffe: 1178514, Steckverbinder, PLCC Sockel, Yamaichi, IC510324453
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 103,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 103,01*
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 104,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG