Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kondensator 220pF 63VDC - Herst.-Teile-Nr.: 116-228


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-116-228
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  116-228
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Capacitor
Kondensator
Stirnkontaktierte Polystyrolfolienkondensatoren im Epoxidharzgehäuse
Beständig gegenüpber Reinigungsflüssigkeiten. Flammhemmend. Die Turmform erlaubt eine hohe Packungsdichte. Hohe Stabilität und niedrige Verlustcharakteristik
Kapazität=220pF
Spannung=63VDC
Kapazitätstoleranz=±1%
Gehäuse=Radial
Anschlussabstand=5.1mm
Dielektrikum=KS
Temperaturbereich=-40 to 70°C
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Kunststoff-Folien Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: 116228, Folie, Kunststoff-Folien Kondensatoren, Polystyrol, radial
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 3,67*
  
Preis gilt ab 250 Paketen.
1 Paket enthält 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG