Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batteriehalter PP3 Printmontage - Herst.Art-Nr.: 260-66045E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-114-2177
Hersteller:  Keystone
Herst.-Nr.:  260-66045E
EAN:  k.A.
Batterien, Batteriehalter, Halter, Leiterplattenmontage, PCB, 1x PP3, E-Block // Typ=Holder, Batterietyp=PP3, Montagetyp=PCB, Anschlussklemmentyp=PC Lug, Nr. der Zellen=1 // Batteriehalter für Printmontage / Zylinderbauform, Frontplatte gemäß IP67 abgedichtet / Batteriehalter für Frontplattenmontage mit Frontplattenabdichtung nach IP67 / Lötanschlüsse / Lieferbar für eine Reihe von verschiedenen Batteriegrößen und für eine oder zwei Batterien / Schneller und einfacher Batterietausch / Sicherheitsschraubkappe / Jeder Halter wird mit allen erforderlichen Dichtungen und Tüllen ausgeliefert / Die Gehäuse bestehen aus gegossenem Kunststoff nach UL94V-0 / Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C / Doppelte Zellenhalter haben einen zusätzlichen Auflagepunkt zur Gewichtsverteilung
... > Batteriehalter und Kontakte > Batteriehalter für Tafel- und Chassismontage > Batteriehalter für Printmontage
Weitere Suchbegriffe: Batteriehalter und Kontakte, Batteriehalter für Tafel- und Chassismontage, Batteriehalter für Printmontage, 1142177, Batterie, Batterien, Battery, Trockenzellen, Primärzellen, Anschlusstechnik (Batterie Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG