Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Duracell Plus Alkali 6V 27Ah - Herst.Art-Nr.: 75027249


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-114-1809
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75027249
EAN:  k.A.
Batterien, Alkali, Laternenbatterie, 6V, 27Ah, 127x136.5x73mm, PC918, Duracell Plus // Größe=MN918, Kapazität=27Ah, Chemikalien=Alkali-Mangandioxid, Abmessungen H x B x T=127 x 73 x 136.5mm // Duracell Taschenlampen-Batterien / Duracell Spezialbatterien / Liefert die Duracell-Zuverlässigkeit für Spezialanwendungen mit von den Standardgrößen abweichenden Batterien / Für lange Lebensdauer und Anwendungen mit hoher Stromaufnahme
... > Alkali-Batterien > Primärbatterien Alkali, Duracell > Duracell Taschenlampen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Alkali-Batterien, Primärbatterien Alkali Duracell, Duracell Taschenlampen-Batterien, 1141809, Batterie, Batterien, Battery, Trockenzellen, Primärzellen, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 29,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 26 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG