Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polystyrenkondensator PCB-Montage, Raster 4mm 10pF 160Vdc ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113-207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     FSC 10PF 1PF 160V
EAN/GTIN:
     5056070941632
Suchbegriffe:
KS-Kondensator
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Serie = FSC
Toleranz = ±10%
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Polystyrol
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Anschlussdurchmesser = 0.3mm
Durchmesser = 4mm
Toleranz Plus = +10.0%

Röhrenförmige Folienkondensatoren. Diese einfachen röhrenförmigen Folienkondensatoren von RS Pro kommen komplett mit Polystyroldielektrikum. Sie sind kleiner als Mica-Ausführungen und daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Isolationswiderstand. Anschluss der äußeren Folie ist durch farbiges Ende kenntlich gemacht. Maximale Betriebstemperatur niedriger als bei Polyester- und Polycarbonatausführungen
Weitere Suchbegriffe: Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 113207, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polystyren Folienkondensator, RS Pro, FSC10PF1PF160V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.