Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fingerschutz 120mm, 120 L x 7 Wmm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111-8339
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PB-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
lüftergitter sunon
Lüftergröße = 120mm
Abmessungen Außen = 120 L x 7 Wmm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 105mm
Höhe Außen = 120mm
Breite Außen = 7mm
Serie = PB

Sunon-Kunststoff-Fingerschutz. Professionelle Serie von Kunststoff-Fingerschutz von Sunon. Dieser Lüfter-Fingerschutz kann mit unterschiedlich großen Lüftern verwendet werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Suchbegriffe: 1118339, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Lüfter Ersatzteile & Zubehör, Schutzgitter, Sunon, PB12
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ASFN16371
ab € 38,73*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP201AT 2122HBT.GN
ab € 6,59*
Zubehör
Sunonwealth Electric
EEC0252B3-000U-A99
ab € 7,55*
Zubehör
Sunonwealth Electric
MEC0252V2-000U-A99
ab € 5,84*
Zubehör
Sunonwealth Electric
EEC0381B3-000U-A99
ab € 7,96*
Zubehör
Sunonwealth Electric
EEC0381B2-000U-A99
ab € 6,58*
Zubehör
Sunonwealth Electric
EEC0382B2-000U-A99
ab € 6,62*
Zubehör
Sunonwealth Electric
MEC0382V2-000U-A99
ab € 8,58*
Zubehör
Sunonwealth Electric
SP101AT1122HBT.GN
ab € 8,13*
Zubehör
Sunonwealth Electric
SP103A1122LST.GN
ab € 8,08*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP201AT2122HBT.GN.IP55
ab € 13,57*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP203AT2122LBT.GN
ab € 7,28*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01802.0-00
ab € 70,27*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP203A2123LST.GN
ab € 6,13*
Zubehör
ALFA ELECTRIC
ALFA2300BPB
ab € 58,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.