Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Band
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
LED-Streifen 5500 → 7000K Flexibel, Weiß, 1m, 550lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-111-3735
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1113735
EAN/GTIN:
5056112285304
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 1m
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 5500 → 7000K
IP Klasse = IP65
Lichtstrom typ. lm/m = 550lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS
Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. Flexible RS-LED-Lichtbänder der Serie LS (IP65). Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen. Diese flexiblen Streifen-LEDs haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können.. Sie sind wasserdicht?. Sie sind in einem flexiblen Kristallharz mit Schutzart IP65 gekapselt, wodurch sie staubdicht und wasserbeständig sind. Daher können diese Bänder sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden, einschließlich in Bereichen, in denen die Bänder mit Wasser in Berührung kommen können, beispielsweise Badezimmer und Küchen.. Wo kann ich diese Bänder verwenden?. Küchen Badezimmer Kfz Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Zugangsbeleuchtung Architektur Allgemeine Beleuchtung. Kann ich die Bänder auf Länge schneiden?. Ja, die LED-Lichtbänder der Serie LS können auf die geeignete Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen über das Zuschneiden auf Länge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.. Weitere Informationen:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° Kristallharz gemäß IP65 Selbstklebend Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb Auf Wunsch auch in Schutzart IP20 (z. B. ; 153-3639 153-3639 )
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
1m
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
5500 → 7000K
IP Klasse:
IP65
Lichtstrom typ. lm/m:
550lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-band weiß 1m
,
led streifen outdoor
,
led-band 1 m
,
1113735
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
RS PRO
,
LSCW6241M1P65RS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton PE
Hellermann Tyton
CS3NT
ab € 4,39*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 24V / 750mA, 18W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 18,97*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 24V / Strom wählbarmA, 20W
PowerLED
PCV2420
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt