Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tesa 4104 PVC Packband, weiß, 60N/cm, Stärke 0.07mm, 19mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111-2301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4104 White 66mx19mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = PVC
Breite = 19mm
Länge = 66m
Stärke = 0.07mm
Farbe = Weiß
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 60%
Modellnummer = Tesa 4104

Verpackungsband, Tesa 4104. Das Verpackungsband Tesa 4104 wurde für ausgezeichnete Leistung beim Abdichten kleiner Kästen, Beutel oder Dosen entwickelt. Das Band besitzt ein Klebesystem aus Naturkautschuk und kann auf allen Arten von Karton und Oberflächen verwendet werden, um für einen sicheren Verschluss zu sorgen. Eigenschaften und Vorteile:. Leicht bedruckbar Gute Alterungsbeständigkeit Wärmeschrumpfbar Beständig gegen Feuchtigkeit In mehreren verschiedenen Farben verfügbar. Typische Anwendungen:. Abdichtung kleinerer Kästen (Pappe oder Kunststoff) Abdichtung von Dosen oder Beuteln Abdichten von Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66m, pvc-band, pvc-klebeband 19mm, 1112301, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Packband, einseitig, Tesa, 4104White66mx19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.