| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1101986 Herst.-Nr.: OBS001 EAN/GTIN: 5059045375203 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Düse Zur Verwendung mit = Olsson Block, Ultimaker 2+ Düsengröße = 0.5mm
Diese Düse ist mit M6-Gewinden kompatibel, Sie können Sie am Ultimaker Original befestigen (der Lüftermantel muss modifiziert werden) oder an einer beliebigen Einheit der Ultimaker-Produktfamilie, bei der der Olsson-Block montiert ist. Ultimaker 2 Düse – Edelstahl. Die Olsson-Block-Edelstahldüse hat einen speziellen Winkel der Spitze und eine spezielle Schulterbreite und sie verfügt über eine spezielle interne Geometrie mit einem Winkel, der weniger steil zum Düsenloch verläuft. Eine besondere, im Innern angewendete Behandlung sorgt dafür, dass sie mehr rutschen. Sie können aufgrund dieser Behandlung bei 3 °C bis 5 °C weniger drucken und sie ist nützlich bei Nässen und Tropfen. Mit dieser speziellen Edelstahldüse können Sie schneller drucken und der Kunststoff fließt viel leichter als bei klassischen Düsen. Sie können Sie effizient mit "Cold Pulls" (oder "Atomic Pulls") reinigen. Die Geometrie der Innenseite erleichtert das Entfernen von Kunststoff, sodass Farben oder Filamenttyp schneller und sicherer gewechselt werden können. Wenn Sie mit abrasiven Materialien wie kohlenstoffgefülltem Filament und Glowfill drucken, ist diese Düse genau das Richtige! Edelstahl ist viel stärker, es wird viel langsamer abgenutzt als klassische Messingdüsen, die während eines langen Druckvorgangs verschleißen können! Sie müssen aufgrund des Unterschieds der Leitfähigkeit von Edelstahl und Messing nur etwas langsamer drucken Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Düse | Zur Verwendung mit: | Olsson Block, Ultimaker 2+ | Düsengröße: | 0.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1101986, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, OBS001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts |
| | |
| |