Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung / 1.5A 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-110-7767
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ILD6150XUMA1
EAN/GTIN:
     5059043426037
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 4,5 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 2.8 (Open Load)mA
Verlustleistung = 2W

LED-Treiber-IC ILD6150. Der Infineon ILD6150 ist ein DC/DC LED-Treiber-IC zur Versorgung von Hochleistungs-LEDs und LED-Arrays, und er bietet flexible Dimmeroptionen. Diese hocheffizienten Schaltnetzteil-LED-Treiber erhöhen die Systemeffizienz auf bis zu 98 % und bieten analoge oder PWM-Dimmerschnittstellen. Typische Anwendungen sind Leuchten für gewerbliche oder in private Beleuchtung sowie für elektronische Steuergeräte. Merkmale. Unterstützt Abwärtswandlertopologie Große nutzbare Eingangsspannung von 4,5 V bis 60 V Integrierter Schalter ausgelegt für bis zu 1500 mA Hoher Wirkungsgrad bis 90 % Beleuchtungsregelbereich bis zu 1 % PWM- oder analoges Dimmen Einstellbarer Übertemperaturschutz Überstromschutz Hohe Ausgangsstromgenauigkeit: ±3 % Kontrastverhältnis bis zu 3000:1
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
4,5 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
2.8 (Open Load)mA
Verlustleistung:
2W
Weitere Suchbegriffe: 1107767, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, ILD6150XUMA1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,38*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.