Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 130mA, SSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 130mA, SSOP 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-110-7486
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD2314ELXUMA1
EAN/GTIN:
     5059043065205
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 130mA
Eingangsspannung = 5,5 40 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Kfz-Beleuchtung, LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SSOP
Anzahl der Pins = 14
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = -1V
Verlustleistung = 1.5W

LED-Treiber, Infineon. Diese LED-Treiber-ICs von Infineon sind leistungsstarke Geräte für Hochleistungs-LEDs. Die Infineon-LED-Treiber eignen sich für Anwendungen wie: - LED-Treiber für allgemeine Beleuchtungsanwendungen - Einzelhandel-, Büro- und Wohnraumleuchten - Punktstrahler / Einbauleuchte - LED-Ersatzlampen - Gebäudebeleuchtung - Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
130mA
Eingangsspannung:
5,5 40 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Kfz-Beleuchtung, LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SSOP
Anzahl der Pins:
14
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
-1V
Verlustleistung:
1.5W
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1107486, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, TLD2314ELXUMA1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,611*
€ 1,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,41*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,21*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.