Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-109-337A Herst.-Nr.: HLMP-2500-FG000 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LED-Anzeige, Leuchtfläche, 3, 81x8, 89, grün, 25mcd // Typ=Rechteckig, Anzahl der Segmente=1, LED-Farbe=Grün, Beleuchtungsfläche=3.81 x 8.89 mm, Lichtstärke=5mcd, VR max.=6V, VF typ.=2.2V, IF typ.=20mA, Spitzenwellenlänge nm=565, Verlustleistung=135mW, Betriebstemperaturbereich=-40 - +85°C, Gehäuse=SIP4 // Leuchtbalken-Arrays / Leuchtbalken-Arrays / Eine Palette an LED-Bauteilen, die seitlich aneinanderreihbar sind, um große Balkenanzeigen zu bilden. / Beachten Sie die Antistatik-Schutzmaßnahmen beim Umgang mit diesen Bauteilen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays - Light Bar Arrays, Leuchtbalken-Arrays, 109337A, Leuchtfläche, 3, 81x8, LED |
|  |  |
|
|