Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay 021 ASM Alu Kondensator, Elko 1000?F ±20%, 16Vdc, Ø 10mm x 30mm, –40 ? +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-108-4885
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202115102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
axial kondensator vishay
axial kondensator
Kapazität = 1000µF
Technologie = Elektrolyt
Spannung = 16V dc
Montageart = PCB-Montage
Abmessungen = 10 (Dia.) x 30mm
Länge = 30mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 021 ASM
Anschlussklemmentyp = Axial

CEI 384-4, DIN 41316. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 021 ASM von Vishay. Elektrolytkondensatoren der Serie ASM 021 von Vishay bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über einen nicht massiven Elektrolyt und sind lade- und entladesicher. Die 021-ASM-Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer zwischen 2500 und 8000 Stunden bei +85 °C. Produktmerkmale:. Polarisiert. Axialer Anschluss. Extrem klein. Hoher CV-Wert pro Volumeneinheit. Anwendungen:. Diese Elektrolytkondensatoren sind für die allgemeine Nutzung geeignet und können für Industrie-, Kfz- und Audio-/Videoanwendungen eingesetzt werden. Sie sind ideal für die Kopplung und Entkopplung, Filterung, Glättung und Pufferung geeignet. Die Miniaturausführung der 021er-Serie ermöglicht den Einsatz auf Platinen mit einer niedrigen Montagehöhe. Weitere geeignete Anwendungen umfassen mobile und tragbare Geräte mit einer kleinen Größe und geringen Masse.
Weitere Suchbegriffe: 1084885, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202115102E3
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,47*
1
€ 4,50*
ab € 1,37*
€ 1,67*
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Illinois Capacitor
108TTA016M
ab € 0,719*
Ähnlich
Nichicon
TVX1C102MCD
ab € 0,743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG