Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WIMA Polyesterkondensator (PET), Durchsteckmontage 680nF 40 V ac, 63 V dc ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-108-2586
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C036801E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
KT-Kondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 5mm
Serie = MKS2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = PET
Länge = 7.2mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 4.5 x 9.5 x 7.2mm
Toleranz Plus = +10%

PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
5mm
Serie:
MKS2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
PET
Länge:
7.2mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
4.5 x 9.5 x 7.2mm
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, folienkondensator 680nf, folienkondensator pet, 1082586, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, WIMA, MKS2C036801E00KSSD
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 6,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.