Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktastenpotenziometer 100K - Herstellerartikelnr.: 3683S1104L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-107-0612
Hersteller:  Bourns Electronics
Herst.-Nr.:  3683S1104L
EAN:  k.A.
Potenziometer, 1-Gang, 2W, Drucktasten, 100kOhm
... > Potentiometer > Digitaldrucktaste > Baureihen 3682 und 3683
Weitere Suchbegriffe: Cermettrimmer, Digitaldrucktaste, Drahtpotentiometer, Eingangspotentiometer, Mehrgangpotentiometer, Servopotentiometer, Trimmpotentiometer, Trimmpoti, Widerstand
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components 1 Tag pro Stück € 5,95* € 35,69*
Farnell 1 Tag pro Stück € 7,95* € 49,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  35,69* €  42,47 pro Stück
ab 11 Stück €  32,90* €  39,15 pro Stück
ab 26 Stück €  30,19* €  35,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG