Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Silikon-Heizmatte, 240 V ac 157 W 200°C, 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106-5416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     AR6551/RS
EAN/GTIN:
     5056111941584
Suchbegriffe:
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte
Mattenform = Zylindrisch
Leistung = 157 W
Durchmesser Rundmatte = 42mm
Spitzen-Temperatur = 200°C
Versorgungsspannung = 240 V ac

Vorgeformte Heizmatten. Vorgeformte Silikonheizmatten sind dünn und leicht und haben eine geringe thermische Masse, sodass sie sich schnell aufwärmen und schnell auf Temperatursteuerung reagieren. Durch den großen Betriebstemperaturbereich, Flexibilität und ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bieten die Matten einen klaren Vorteil gegenüber anderen Heizmethoden. In Anwendungen, die eine Heizmatte für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser erfordern, wird eine genauere Passform durch Verwendung der vorgeformten Option ermöglicht. Obwohl durch das Design eine genaue Passform vorgegeben ist, wird für dieses Produkt die Verwendung von selbstvulkanisierendem Band empfohlen, um eine permanentere Befestigungsmethode zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Für den Einsatz auf Prozessleitungen in verschiedenen Größen, bei denen standardmäßige Heizmethoden schwierig anzuwenden sind Flexibles Silikon mit geätzten Folienheizelementen Empfohlen für den Einsatz zusammen mit selbstvulkanisierendem Band als zusätzliche Installationsunterstützung Passend für Rohre mit empfohlenen Durchmesserminima und -maxima Betriebstemperaturen: +200 °C zeitweise (150 °C Dauerbetrieb)
Weitere Suchbegriffe: 1065416, Automation, Regeltechnik und Prozessheizungen, Silikon-Heizmatten, RS PRO, AR6551RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
HWAT-M
ab € 425,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.