Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messgerät, digital, 200mV, LCD - Herst.-Teile-Nr.: DPM 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106-4875
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalanzeige
Digitalanzeiger
Panelmeter
Spannungsmesser
Sehr kompaktes Panelmeter 12,5mm LCD-Anzeige Symmetrischer Schieneneingang bei DPM 160S, unsymmetrisch bei DPM160 Geringer Stromverbrauch Einfache Schnappmontage Data-Hold-Eingang Auto-Zero sowie Auto-Polarität Strom-/Spannungsmessung Dezimalpunkt programmierbar Low Battery-Anzeige GrundMessbereich von 200mV bzw. 2V einfach erweiterbar 160S zusätzlich für negative Versorgungsspannung Eingangsspannung bezogen auf Versorgungsspannung messbar (Masse der Versorgungsspannung = Masse der Messspannung) Direkt in 20-polige IC-Sockel einsteckbar Ausgänge für Anwendungen in der Bereichsautomatik vorgesehen Lieferung erfolgt mit Einbaurahmen, Montagezubehör und Datenblatt

Stromart=DC
Ausschnitt-Höhe=27mm
Ausschnitt-Breite=57mm
Anzeigentyp=LCD
Anzahl der Stellen=4.5
Analoge Auswirkung=Nur Ziffern
Tiefe=8.2mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Digitalanzeige, voltmeter digital, voltmeter lascar, voltmeter gleichspannung, 1064875, Automation, DPM160, Einbaumessgeräte, Lascar, SpannungsmessgeräteDigital
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 106,84*
€ 5,95*
ab € 98,29*
€ 111,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG