Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ3EK SMD Dickschicht Präzisionswiderstand, 221? ±1% 0,1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-105-8480
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF2210V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
präzisionswiderstand
Widerstand = 221?
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.5mm
Serie = ERJ3EK
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Löten
Gehäuseform = Spritzgegossen

0603 Format Resistor, ERJ3EK Series - 1% (DISC)
Weitere Suchbegriffe: 1058480, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF2210V
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0111*
€ 0,012*
1
€ 4,50*
ab € 0,00299*
€ 0,01355*
1
€ 4,00*
ab € 0,0575*
€ 0,1043*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,012*
€ 0,014
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,0134
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG