Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ2RK SMD Dickschicht Präzisionswiderstand, 536k? ±1% 0,1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-105-1095
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF5363X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
präzisionswiderstand
Widerstand = 536k?
Gehäuse-Form = 0402
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1 x 0.35mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.35mm
Serie = ERJ2RK
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Löten
Gehäuseform = Spritzgegossen

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0402, Serie ERJ2RK – 1 % (125 k?–1 k?). ERJ 2RK 0402-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine leichte, kompakte Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Andere geeignete Anwendungen für diese vielseitigen Widerstände umfassen Computer, Instrumente, Videokameras, Uhren, Taschenrechner, TV-Tuner und Telekommunikationsausrüstung.
Weitere Suchbegriffe: 1051095, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic, ERJ2RKF5363X
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,011*
€ 0,0114*
1
€ 4,50*
ab € 0,00371*
€ 0,01592*
10
€ 5,95*
ab € 0,01001*
€ 0,04168*
1
€ 4,00*
ab € 0,0682*
€ 0,1175*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG