Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric Tastatur für Altivar Serie Altivar 212, Serie Altivar 312, Serie Altivar 32, Serie Altivar 61, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104-414
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A1101
EAN/GTIN:
     3389118069305
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter-Bedienterminal
Zubehör-Variante = Tastatur

Terminal für grafische Fernanzeige VW3 A1 von Schneider Electric. Zur Steuerung, Anzeige von Stromwerten, Einstellung oder Konfiguration von Antrieben präsentiert Schneider Electric den VW3 A1 als kompakte, benutzerfreundliche Terminal. Eine große Anzahl der Altivar-Serie ist mit diesem Zubehör kompatibel, einschließlich: Altivar 312, Altivar 61, Altivar Lift, Altivar 32, Altivar Machine, ATV320, Altivar 312 Solar, Altivar 212, Altivar 71, Altivar 61Q und Altivar 71Q Befestigen Sie einfach den VW3 A1 an der Vorderseite des Laufwerks und verwenden Sie ihn aus der Ferne in Verbindung mit dem entsprechenden Zubehör. Im Lieferumfang enthalten ist eine integrierte Terminal mit 7 Segmenten, die über Multidrop-Link-Komponenten mit mehreren Antrieben verbunden werden kann. Aktuelle Werte wie Motor, Eingang und Ausgang werden angezeigt, während Konfigurationen gespeichert und heruntergeladen werden können, bis zu 4 Konfigurationen können gleichzeitig gespeichert werden. Die Grafikanzeige unterstützt die Anzeige von Balkendiagrammen und kann aufgrund der großen Ziffern von 240 x 160 Pixeln bis zu 5 Meter entfernt abgelesen werden. Bietet viele andere Lösungen, wie z. B. zuweisbare Funktionstasten, Dialogfunktionen, Hilfebildschirme, einfache Navigation, Anwendungsfunktionen, STOP/RESET-Tasten und eine RUN-Taste für die lokale Steuerung von Motorvorgängen. Eigenschaften und Vorteile:. Anzeigekapazität für 8-zeilige Nachrichten 240 x 160 Pixel Auflösung Betriebstemperatur: -15 bis 50 °C. Steuern, anpassen, konfigurieren, speichern und herunterladen 4 Konfigurationen können gleichzeitig gespeichert werden. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale:. Schutzart IP54. Anwendungen - Industrie, Heizung, Lüftung und Klimatisierung. (HLK). Zubehör und Teile:. Fernmontagesatz VW3A1102 ( ; 532-9362 532-9362 ) Tür VW3A1103 ( ; 532-9378 532-9378 ) RJ45-Kabel VW3A104R10 ( ; 532-9413 532-9413 ) VW3A104R30 ( ; 532-9413 532-9413 ) VW3A104R50 ( ; 532-9429 532-9429 ) VW3A104R100 ( ; 532-9407 532-9407 ) RJ45-Buchsenadapter VW3A105 ( ; 534-9401 534-9401 )
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: 104414, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, Schneider Electric, VW3A1101
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 114,48*
€ 6,40*
ab € 112,29*
€ 117,93*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 118,04*
€ 123,99*
€ 5,90*
ab € 126,51*
€ 132,56*
€ 6,95*
ab € 127,53*
€ 133,63*
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 130,16*
€ 136,38*
€ 4,99*
ab € 130,86*
€ 137,12*
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 142,69*
€ 5,90*
ab € 144,24*
€ 150,91*
€ 6,50*
ab € 148,20*
€ 155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.