Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dual D flip-flop w/set & reset,HEF4013BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103-8389
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4013BT,652
EAN/GTIN:
     5059043418728
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip-flop
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 8.75mm
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Flipflops und Verriegelungen, Serie 4000, Nexperia
Weitere Suchbegriffe: 1038389, Halbleiter, Standard Logik, Decoder und Demultiplexer, Nexperia, HEF4013BT,652
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 6,95*
ab € 0,143*
€ 0,197*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,65*
1
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 11,229* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.