Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 90 160mA, 2.7W 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103-5090
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NSI45090JDT4G
EAN/GTIN:
     5059042368161
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 90 160mA
Eingangsspannung = 45 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 2.7W
Anzahl der Pins = 3
Ausgangsspannung max. = 7.5V

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
90 160mA
Eingangsspannung:
45 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
2.7W
Anzahl der Pins:
3
Ausgangsspannung max.:
7.5V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1035090, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NSI45090JDT4G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,28*
5
€ 7,95*
ab € 0,262*
€ 0,854*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.