Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 500mA, 1.13W, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103-3907
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NUD4001DR2G
EAN/GTIN:
     5059042298772
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 3,6 30 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1.13W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
3,6 30 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1.13W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1033907, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NUD4001DR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.