Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabeldurchführung 4,8mm - Herst.Art-Nr.: 12603
Menge:
Paket
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-102-4186
Hersteller:
Plastic & Rubber Grommets
Herst.-Nr.:
12603
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Gehäuse, Kabeldurchführung, Lochdurchmesser 6.4mm, Kabeldurchmesser 4.8mm // Typ=Montage-Loch Ø 6.4 mm, Ø=4.8mm // Durchführungen / Kantenschutz aus Polyäthylen
... >
Zugentlastung und Dichtungshülsen
>
Allgemeiner Anwendungsbereich
>
Durchführungen
Weitere Suchbegriffe:
Zugentlastung und Dichtungshülsen
,
Allgemeiner Anwendungsbereich
,
Durchführungen
,
1024186
,
Tüllen
,
Einführung
,
Durchführung
,
Kabeltüllen
,
Installationskanal (Kunststoff)
,
PVC-Kabelkanal
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
€ 6,95*
€ 4,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 101 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG