Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

C & K Kurzhubtaster, 1-poliger Schließer 50 mA @ 32 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-102-383
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSJ0M411 LFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Leiterplattentaster
kurzhubtaster
Einpolige Taster zur Leiterplattenmontage mit versilberten (KSA) oder vergoldeten (KSL) Kontakten. Versiegelt gegen das Eindringen von Flußmittel. Mittlerer Betätigungsweg 0,3mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Anschlussart = Durchsteckmontage
Schaltfolge = Off-(On)
Betätigerlänge = 1.95mm
Betätigerfarbe = Silber
Betätigertyp = Knopf
Montageart = Durchsteckmontage
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 32 V dc
IP Schutzart = IP60
Schalt-Betätigungskraft = 3 N
Weitere Suchbegriffe: 102383, Schalter, Tastschalter und Zubehör, Tastschalter, C & K, KSJ0M411LFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG