Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
STMicroelectronics LED Konstantstrom-Treiber / 100mA, TSSOP 24-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-102-3562
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STP16CP05TTR
EAN/GTIN:
5059042368093
Fenster schließen
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 24
Ausgangsspannung max. = 20V
Nennstrom = 5 → 100mA
LED-Array-Treiber, STMicroelectronics. Die LED-Array-Treiber verfügen über eine vollständig integrierte Konstantstromsteuerung und alle Funktionen, die für den Betrieb von LEDs mit hoher Helligkeit erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
24
Ausgangsspannung max.:
20V
Nennstrom:
5 → 100mA
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
LED-Farbsteuerung
,
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
LED Array
,
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
4000 cmos
,
1023562
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
STMicroelectronics
,
STP16CP05TTR
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,64*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 0,602*
€ 1,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WLSK 200
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,06*
Zubehör
BROADCOM HLMP-3316 LED, 5MM HE-ROT
Broadcom
HLMP-3316
ab € 0,099*
Zubehör
Ersa 0SVP100 SMD-Vampir Vakuumpipette
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
FR4 Experimentierplatine für TSSOP Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm
Roth Elektronik
RE933-05
ab € 5,46*
Zubehör
FR4 FR4 Experimentierplatine für TSSOP Bauteile, Kupfer 35μm 2, PCB-Bohrung 1mm, 120.03 x 58.81 x 1.5mm
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,88*
Zubehör
FR4 Multiadapter mit Adaptionsplatine, 2, 31.75 x 19.05 x 1.5mm
Roth Elektronik
RE936-08
ab € 1,47*
Zubehör
Ideal Tek P-830 Vakuum-Spritze 4teilig
Idealtek
P-830
ab € 13,16*
Zubehör
OSRAM LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z SMD-LED 1608 Kaltweiß 125.5 mcd 170 °, 130 ° 10 mA 3.1 V
Osram
LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z
ab € 0,27*
Zubehör
Werkzeug: Unterdruckgreifer; JBC-JNASE-2A,JBC-RMSE-2QE
JBC
T260-A
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt