Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3314G 1-Gang SMD Trimmpotenziometer, 500? ±20% 0,25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-100-1127
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314G-1-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Miniatur (nominal 4 mm, quadratisches Gehäuse). Einfache und schnelle Montage. Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet. Ideal für automatische Montage. Entspricht EIA- und EIAJ-Normen
Widerstand max. = 500Ohms
Windungszahl = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Leistung = 0.25W
Serie = 3314G
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = Gullwing
Länge = 5mm
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 2.55mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD Widerstand, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, smd-potentiometer, potentiometer 0,25w, 1001127, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3314G1501E
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 0,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,54*
1
€ 4,50*
ab € 1,342*
€ 1,842*
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,81*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,77*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,52*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 4,08*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,902*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,37*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,83*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,04*
Zubehör
Vishay
SPE-8
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG