Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labels Buchstaben 125mm - Herst.Art-Nr.: BLK-LE-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108BU-456-6784
Herst.-Nr.:  BLK-LE-125
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben
Labels, Etiketten, Buchstaben, selbstklebend, schwarz, 125mm // Größe=125mm, Beschriftung=A bis Z, Farbe=Schwarz, Eigenschaften=Selbstklebend // Coloured Die Cut Labels / Laminated Signage / Ideal for office and home environment (doors, shop windows, wall and warehouse signs) / Clear instructions on every sheet
... > Etiketten / Sets > Alphanummerisch > Coloured Die Cut Labels
Weitere Suchbegriffe: Etiketten / Sets, Alphanummerisch, Coloured Die Cut Labels, 4566784, Labels, Etiketten, selbstklebend, Leimetiketten (Mehrfach Papier)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 24,39*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 51 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG