Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CE-Etiketten, 12.7x12.7mm - Herst.Art-Nr.: 7824118


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108BU-445-4120
Hersteller:  Renaissance Mark
Herst.-Nr.:  7824118
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Kennzeichnung, Vinyletiketten, selbstklebend, Symbol, CE-Etiketten, 12.7x12.7mm // Größe=12.7 x 12.7mm, Beschriftung=CE, Eigenschaften=Selbstklebend, Werkstoff=Vinyl // CE-Etiketten / Etiketten-Spender, RiteOn / Etikettenspender mit Prüfstatus-Deklarationen, zur Kennzeichnung vor Ort von Kabeln, Leitungen und elektrischen Betriebsmitteln, nach VBG 4 / Starter Pack beinhaltet einen Markierstift / Das Etikett wird im Spender beschriftet
... > Etiketten / Sets > Geräte-Etiketten > CE-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Etiketten / Sets, Geräte-Etiketten, CE-Etiketten, 4454120, Zeichen, Symbole, Prüfplaketten, Rettungszeichen, Kennzeichnung, Schilder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG