Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etiketten Buchstaben 15,9mm - Herst.Art-Nr.: 7824399


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108BU-445-3919
Hersteller:  Renaissance Mark
Herst.-Nr.:  7824399
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben
Gehäuse, Kennzeichnung, Vinyletiketten, selbstklebend, Einzelsymbole, Buchstaben, 15.9mm // Größe=15.9mm, Beschriftung=Alphabetisch, Farbe=Schwarz auf Gelb, Eigenschaften=Selbstklebend, Werkstoff=Vinyl // Vinyletiketten, selbstklebend / Symbol Strip Vinyl Labels / Black on white and black on yellow / Self-adhesive vinyl cloth labels / Cards contain pre-cut, peel off characters / 6 characters per strip / Sold in multiples of 10
... > Etiketten / Sets > Alphanummerisch > Vinyletiketten, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Etiketten / Sets, Alphanummerisch, Vinyletiketten selbstklebend, 4453919, Zeichen, Symbole, Prüfplaketten, Rettungszeichen, Kennzeichnung, Schilder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 12,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG