Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anhängereinsatz Weiß auf Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-917-6204
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     831441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9176204
Schutz- und Sicherheitsausrüstung, ...
Sicherheitsschilder und -Zeichen
Anhänger, Halter und Einsätze
Die Einsätze Brady Scafftag Standard MK1 wurden für den Einsatz mit Scafftag-Haltern entwickelt, die alle beliebigen Informationen auf dem Scafftag-Einsatz anzeigen können. Die Einsätze helfen dabei, Gefahren bei der Arbeit in großer Höhe zu vermeiden und ermöglichen eine Verwaltung Ihrer Inspektionsverfahren.
EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Material: Polypropylen. Höchsttemperatur: 125 °C. Abmessungen: 200 mm bis 83 mm. Verfügbare Sprachen: Englisch, Französisch. Deutsch
Typ = Einsatz
Einlagenfarbe = Weiß auf Grün
Anzahl pro Packung = 10
Sprachen = Französisch
Weitere Suchbegriffe: Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG