Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitsschuhe mit Polymer-Schutzkappe, Serie Jalfir braun, Größe EU 44 / UK 10 / US 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-913-4569
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALFIR 00JJE41 44
EAN/GTIN:
     8033546292501
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Sicherheitsschuhe der Serie Jalfir der Marke Jallatte sind nicht nur ausgezeichnete Outdoor-Stiefel, sie bieten auch den erforderlichen Komfort und Schutz innerhalb einer Baustellen-Umgebung. Die Serie Jalfir ist wasserdicht mit einem Obermaterial aus Leder und wurde entwickelt, um nicht nur Komfort, sondern auch Abstützung zu bieten, wo es am wichtigsten ist, um Ihre Knöchel und Gelenkpartien zu schützen. Die Jalfir Sicherheitsschuh umfasst die zusätzliche Sicherheit einer rostbeständigen Zwischensohle aus Edelstahl, die einen unumgänglichen Vorteil für Arbeiten in rauen Umgebungen bieten. Mit seiner schützenden Abriebkappe für Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Schläge und Abrieb einschließlich Verstärkung auf der Vorderseite der Sohle ist dieser Stiefel wirklich hart im Nehmen. Die Jalfir-Serie ist darüber hinaus antistatisch, einschließlich Fersenstoßdämpfung. Der zusätzliche Schutz des Sicherheitsschuhs umfasst eine Sicherheits-Zehenkappe, die leichter als Stahl und stoßfest bis 200 Joule ist.
EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Wasserabweisend. Obermaterial aus vollnarbigem Leder. Obermaterial mit Klebstoffbeschichtung in atmungsaktivem 3D-Netzgewebe. Knöchel- und Achillessehnen-Schutz. Fersenkappe. Gepolsterte Zunge mit 3D-Fütterung. Vorderteil mit nicht-gewebtem Stoff gefüttert. Synthetikpolymer-Zehenkappe SPRINGTANE. Progressiver Stoßdämpfer. Verdrehgeschützte Verstärkung. Farbe Braun und Schwarz. Serie – Jalfir JJE41. GRIFFIGKEIT DES SCHUHS:. Rutschfest EN ISO 20345:2011. Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe. Fersenstoßdämpfung 20 Joule. Abriebfest. Robustes Sohlenprofil und selbstreinigende Trittflächen. Profiltiefe 6,5 mm. Verbesserte Stabilität. Griff und Propulsion respektieren die Bio-Mechanik des Fußes. Softane-Komfortschichtdichte 0,45. Äußere Dichte = 1,10. SCHUTZ:. Zehenkappe aus Synthetikpolymer. Stoßfest bis 200 Joule
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße US = 10
Geschlecht = Unisex
Typ = Schuhe
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Zehenschutzkappe Typ = Polymer
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Serie = Jalfir
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 9134569, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Körperschutz, Kleidung und Schuhwerk, Sicherheitsschuhe und -Stiefel, Jallatte, JALFIR00JJE4144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG