Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnlampe - Herst.Art-Nr.: F-LA26409-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-862-959
Hersteller:  JSP
Herst.-Nr.:  F-LA26409-51
EAN:  k.A.
Beleuchtung, Taschen, Lampe, Blink, Licht, Gefahren, Warnung, gelb, Kegel, Montage // Farbe=Rot, Abmessungen=L. 205, Typ=Blinklicht // Yellow Cone & Flashing Light / Plastic Chain / Yellow plastic chain fits into slots on the sides of the cone. / Dimensions: 20ft x 2in.
... > Warnkegel und Warnlampen > Extern > Yellow Cone & Flashing Light
Weitere Suchbegriffe: Warnkegel und Warnlampen, Extern, Yellow Cone & Flashing Light, 862959, Beleuchtung, Rammschutzbügel - winkel -pfosten, Schutzpfosten, Schutzwinkel, Schutzbügel, Bremskissen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 22,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG