Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss mit Schlüssel, 38mm Bügellänge, 6.5mm Bügel-Ø, Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-811-3028
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Diese Sicherheits-Vorhängeschlösser zur Abschaltung/Außerbetriebnahme von Brady sind leicht und kompakt und werden in einem Paket mit sechs Vorhängeschlössern geliefert. Diese Sicherheits-Vorhängeschlösser besitzen einen Kunststoffbügel und sind ideal für elektrische Anwendungen. Sie bieten eine überlegene Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien oder Korrosion.
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 38mm
Wetterfest = Ja
Material = Nylon
Gehäusebreite = 38mm
Bügeltyp = Geschlossen
Anzahl pro Packung = 6
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady vorhängeschlösser, hangschloss, 8113028, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 40 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,65*
€ 129,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,06*
€ 110,74
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
0489141
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
0489147
ab € 12,76*
Zubehör
RS Pro
8188060
ab € 42,25*
Zubehör
RS Pro
8188048
ab € 18,05*
Zubehör
RS Pro
8188044
ab € 28,87*
Zubehör
RS Pro
8188041
ab € 142,11*
Zubehör
RS Pro
8188082
ab € 100,93*
Zubehör
RS Pro
8188066
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG