Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gefahren-Warnschild Schwarz/Blau/Weiß/Gelb, 500 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-763-1718
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7631718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7631718
Schutz- und Sicherheitsausrüstung, ...
Sicherheitsschilder und -Zeichen
Warnschilder und Aufkleber
Umweltfreundlich und langlebig. 1,2 mm Polypropylen
Textmeldung = Danger High Voltage, Keep Out
Sprache = Englisch
Beschriftung = Elektrische Sicherheit
Montagetyp = Fest
Material = PP
Farbe = Schwarz/Blau/Weiß/Gelb
Höhe = 300 mm
Breite = 500mm
Weitere Suchbegriffe: RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG