Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermohosen, marineblau M - Herst.Art-Nr.: TH24000 NV M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-762-023
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  TH24000 NV M
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheitskleidung, Arbeits, Thermo, Hosen, Marine, blau, Größe M // Typ=Warme lange Unterhosen, Anwendung=Allgemeine Anwendungen, Größe=M, Farbe=Marineblau, Werkstoff=Polyester, Baumwolle // Warme lange Unterhosen / Medium Weight Trousers / Manufactured from 7¼ oz polyester cotton to be cool and easy to wear. / 31 in. Leg length only / 2 front pockets / 1 buttoned back pocket / 1 side ruler pocket / Sewn-in front crease / Suitable jacket ? Mediumweight (start stock-no. / 238-0099 / )
... > Arbeitskleidung > Arbeitshosen für Herren > Warme lange Unterhosen
Weitere Suchbegriffe: Unterhose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Arbeitskleidung, Arbeitshosen für Herren, Warme lange Unterhosen, 762023, Schutz, Sicherheitskleidung, Flammschutzoverall, Anzug (Flammschutz-), Overall (Flammschutz-), Kesselanzug
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 13,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 51 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG