 |
| Produktinformationen von
RS_Components
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
108AS-711-996
Herst.-Nr.:
125609
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Sicherheit, Markierungsband, Fußboden, PVC, 50mm, 33m, grün, weiß
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Filamentklebeband, Gewebeband, Glasfilamentband, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, PVC-Klebeband
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
RS_Components |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 11,70* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
11,70* |
€
13,92 |
pro Stück |
|
ab 16 Stück |
€
11,00* |
€
13,09 |
pro Stück |
|
ab 51 Stück |
€
10,53* |
€
12,53 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|