Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühlhausjacke blau L 42-44 - Herst.Art-Nr.: CS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-622-7576
Hersteller:  Portwest Clothing
Herst.-Nr.:  CS10
EAN:  k.A.
Schutzkleidung, Thermojacke, Kühlhausjacke, wasserdicht, Marineblau, Navy, Größe L // Typ=Wetterfeste Jacke, Anwendung=Unverzichtbare Arbeitskleidung, Größe=L , Farbe=Marineblau, Werkstoff=Polyesterfolie, Normen=EN 342 // Wetterfeste Jacke/Kühlhausjacke / Wasserdichte Hose / Farbe: Marine / Seitliche Taschen mit Druckknopfverschluss / Elastischer Bund / Geklebte Nähte / Mit Druckknopf verstellbare Knöchelweite / 150 g ? 100 % Nylon-PVC-Beschichtung
... > Arbeitskleidung > Unverzichtbare Arbeitskleidung > Wetterfeste Jacke/Kühlhausjacke
Weitere Suchbegriffe: Thermowendejacke, Arbeitskleidung, Unverzichtbare Arbeitskleidung, Wetterfeste Jacke/Kühlhausjacke, 6227576, Schutzkleidung, Flammschutzoverall, Anzug (Flammschutz-), Overall (Flammschutz-), Kesselanzug
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 64,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG